STELRING BZK D705A/916 11X20X10MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37810.110.001
Rubix:08913572
EAN:8715492770929

Productdetails : STELRING BZK D705A/916 11X20X10MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,3 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,21 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 75,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen