SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X30
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL3X30EFA4
Rubix:A0824616
Fabrikant:402643 30
EAN:4043377069740


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X30
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,56 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
30 mm