SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X20
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881338
Spartex:VSTHCPL4X20EFA2ISO
Rubix:08250141
Fabrikant:402624 20
EAN:4043377068668


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X20
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
20 mm