KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X6
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07820.060.006
Rubix:08121670
EAN:8715492161116

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X6
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,75 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden