SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X5
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT3X5EFA4
Rubix:08250199
Fabrikant:402743 5
EAN:4043377072085


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X5
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
5 mm