KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X16
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07820.060.016
Rubix:08121674
EAN:8715492161154

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M6X16
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,34 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 915 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden