SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT5X10EFA4
Rubix:08250258
Fabrikant:402745 10
EAN:4043377072214
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M5X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking