SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X50
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT8X50EFA2
Rubix:A0824511
Fabrikant:402728 50
EAN:4043377071514


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X50
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 78,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
50 mm