SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X90

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT10X90EFA2
Rubix:A0824500
Fabrikant:4028210 90
EAN:4043377334701
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X90

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X90


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 183,91 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 222,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking