Referenties
Spartex:VSTFPT4X4EFA2
Rubix:A0821023
Fabrikant:055324 4
EAN:4043377043115


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M4X4
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG ZAAGSN D553 M4X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 553 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
4 mm