SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X18
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT16X18EFA2
Rubix:A0824492
Fabrikant:4028216 18
EAN:4043377355508


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X18
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,43 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 25,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
18 mm