SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X16
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT6X16EFA2
Rubix:08250113
Fabrikant:402826 16
EAN:4043377073600


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X16
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 8,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
16 mm