SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X20
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT16X20EFA2
Rubix:08254358
Fabrikant:4028216 20
EAN:4043377072863


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X20
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M16X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,19 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
20 mm