SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT4X35EFA4
Rubix:A0824535
Fabrikant:402744 35
EAN:4043377355225


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 55,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
35 mm