Referenties
Vervangen ref.:STHCPL8X30Z
Spartex:STHCPL8X30EFZ
Rubix:08132483
Fabrikant:004026.12100.0080.030
EAN:4051426079480


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X30
Stelschroeven met binnenzeskant en platte kop 8X30 - staal verzinkt ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 52,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm