Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV8X1X12
Spartex:VSTHCC8X12X1EFISO
Rubix:08132401
Fabrikant:004029.12005.0081.012
EAN:4051426606013


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M8X1,00X12
Binnenzeskantbout 8X12 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
12 mm