SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M4X10

Kartelschroeven, hoge vorm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMH4X10EFA1
Rubix:08258910
Fabrikant:046424 10
EAN:4043377038869
SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M4X10
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M4X10


SPARTEX RVS A1 KARTELSCHROEF HOOG D464 M4X10
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 464
Type afdrukgetand
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
€ 38,07 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte