SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X18

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT6X18EFA2
Rubix:A0824462
Fabrikant:402826 18
EAN:4043377355737
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X18


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M6X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 8,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 10,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

6 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking