SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X20
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT8X20EFA4
Rubix:08261216
Fabrikant:402848 20
EAN:4043377074799


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X20
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
8 mm
Lengte
20 mm