SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X60

Sleufkopschroeven met platte kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFP8X60EFA4
Rubix:A0821068
Fabrikant:055148 60
EAN:4043377042576
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X60

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X60


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M8X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 551
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 100,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 121,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking