SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X40

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT8X40EFA2
Rubix:08250123
Fabrikant:402828 40
EAN:4043377073785
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X40

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X40


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 34,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking