SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X10

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT3X10EFA2
Rubix:A0824546
Fabrikant:402723 10
EAN:4043377070906
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X10


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 18,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 22,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking