SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X60

Stelschroeven, ˜ 1.25 d draadeinde

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOUJ1.25-12X60EFA4
Rubix:A0820054
Fabrikant:0939412 60
EAN:4043377106995
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X60

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X60


SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M12X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 939
Type afdrukgeen afdruk
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
€ 246,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 298,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk