Referenties
Spartex:GOUJ1.25-20X40EFA4
Rubix:08255355
Fabrikant:0939420 40
EAN:4043377107565


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M20X40
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M20X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,44 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 304,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm