KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X12
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.060.012
Rubix:08121624
EAN:8715492158772

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X12
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm