SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT12X70EFA4
Rubix:A0824494
Fabrikant:4028412 70
EAN:4043377074041


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,56 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 98,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
70 mm