Referenties
Spartex:GOUJ1.25-8X25EFA2
Rubix:08252663
Fabrikant:093928 25
EAN:4043377106537


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X25
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm