Referenties
Spartex:GOUJ1.25-8X40EFA4
Rubix:08253431
Fabrikant:093948 40
EAN:4043377108302


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M8X40
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M8X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,74 excl. BTW
/ stuk
€ 0,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm