Referenties
Spartex:GOUJ1-12X85EFA2
Rubix:A0819626
Fabrikant:0938212 85
EAN:4043377101150


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M12X85
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M12X85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 298,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
85 mm