KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.040.025
Rubix:08121613
EAN:8715492158499

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,8 g |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm