Referenties
Spartex:GOUJ1-14X30EFA2
Rubix:08254518
Fabrikant:0938214 30
EAN:4043377101211


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M14X30
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D938 M14X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,18 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 92,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm