SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X5

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL2,5X5EFA2
Rubix:08254371
Fabrikant:4026225 5
EAN:4043377068477
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X5


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 23,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 28,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking