14H STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M6X8
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal 14H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20000.060.008
Rubix:08512132
EAN:8715492601315

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : 14H STELSCHROEF KRT ZAAGSN D438 M6X8
Stelschroef met zaaggleuf en kratereind DIN 438 Staal 14H
M6X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,22 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 438 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | koploze sleufschroef met komvormige punt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 130,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen