SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2,5X5

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT2,5X5EFA4
Rubix:A0826498
Fabrikant:4027425 5
EAN:4043377355119
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2,5X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2,5X5


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2,5X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2,5 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 51,70 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 62,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2,5 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking