SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X3
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT2X3EFA4
Rubix:A0826496
Fabrikant:402742 3
EAN:4043377354969


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X3
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M2X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 71,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
3 mm