SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X6

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC4X6BTCUVA4
Spartex:VSTHCC4X6EFA4
Rubix:08250304
Fabrikant:402944 6
EAN:4043377076953
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X6


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M4X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Norm