SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X25
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPT3X25EFA2
Rubix:08254413
Fabrikant:402723 25
EAN:4043377070944


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X25
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M3X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 85,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
25 mm