SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X18

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X18EFA4
Rubix:A0824591
Fabrikant:402648 18
EAN:4043377354358
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X18


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 27,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking