SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M4X12

Inbusschroeven met tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFT4X12EFA2
Rubix:08254577
Fabrikant:041724 12
EAN:4043377030412
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M4X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M4X12


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M4X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 417
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 41,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

Materiaal/afwerking