Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.1-40-M6-E
Rubix:A0584351
Fabrikant:GN 6336.1-40-M6-E
EAN:4045525336414





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.1-40-M6-E
Stergrepen GN 6336.1 met uitstekende stalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6336) hebben de volgende voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van staal. De uitstekende stalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
