Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-63-M8-K
Rubix:A0584971
Fabrikant:DIN 6336-KU-63-M8-K
EAN:4045525178014




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KU-63-M8-K
Stergrepen DIN 6336 met boring H7 zijn leverbaar volgens de normen GN 6336.1 / GN 6336.2. De uitvoering in thermoplast (KT) onderscheidt zich door het matte oppervlak en de onzichtbare scheidingsnaad. Deze uitvoering is niet opgenomen in de officiële norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
