Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KU-40-M8-K-MS
Rubix:A0583743
Fabrikant:DIN 6336-KU-40-M8-K-MS
EAN:4045525335523





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KU-40-M8-K-MS
Stergrepen met messing bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
