ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-120-EL

Beugelgreep aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 427-12-120-EL
Rubix:A0800033
Fabrikant:GN 427-12-120-EL
EAN:4045525250512
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-120-EL
Technische samenvatting
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 427-12-120-EL


Beugelgrepen GN 427 worden vervaardigd uit getrokken profielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37 g
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,90 excl. BTW
/ stuk
14,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (18)