KIPP SCHAALGREEP STEEKBAAR L1=182, L=167, H=90 - K0238.16711
Schaalgrepen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0238.16711
Rubix:A0953099
EAN:4059245129744



Productdetails : KIPP SCHAALGREEP STEEKBAAR L1=182, L=167, H=90 - K0238.16711
Materiaal: handgreepschaal van aluminiumprofiel. Afsluitdoppen van polyamide. Vorm A Bevestiging door middel van rubberprofiel. Uitvoering: handgreepschaal gestraald, gesatineerd en zwart of naturel geanodiseerd. Rubberprofiel zwart. Bevestigingsschroeven verzinkt. Opmerking: schelpgrepen vorm A kunnen zonder schroefbevestiging worden gebruikt voor plaatdiktes van 1-2,5 mm. Twee ingetrokken rubberprofielen garanderen daarbij absolute montagestabiliteit. Twee 90° versprongen kruisgroeven voor M4-schroeven maken een massa-aansluiting mogelijk en kunnen dienen als montagehulp voor extra inbouwdelen. Montage: Nadat het onderste rubberprofiel is ingetrokken, worden de beide zijkappen op de handgreep gedrukt. Nu wordt de handgreep onder een hoek van 45° over de onderrand van de montageopening gestoken en vervolgens tegen de behuizingswand gehouden. Afhankelijk van het type uitvoering wordt nu het tweede rubberprofiel in de bovenste groef gedrukt of wordt de bevestiging uitgevoerd met 2 verzonken schroeven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 243 g |
| Lengte | 167 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes