Referenties
Kipp:K0199.160082
Rubix:0999003436
EAN:4059245123094



Productdetails : KIPP HANDGREEP 06915-160082
Materiaal: EN AW-6060. Uitvoering: gematteerd en geanodiseerd of gepoedercoat. Bestelvoorbeeld: K0199.140082 Montage: vanaf de achterkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 306 g |
| Lengte | 194 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,07 excl. BTW
/ stuk
€ 105,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen