ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
Stergreep met roestvrijstalen bus
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
Rubix:A0582070
Fabrikant:DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
EAN:4045525901070



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-KT-40-M6-K-NI
Stergrepen met roestvrijstalen bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen