KIPP STERKNOP ALU. DIN6336 D1=63 H=42 K0149.16312
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0149.16312
Rubix:A0732405
EAN:4059245042234



Productdetails : KIPP STERKNOP ALU. DIN6336 D1=63 H=42 K0149.16312
Materiaal: aluminium. Uitvoering: glijgeslepen. Blank. Op aanvraag: stervormige handgrepen als ruw product (niet glijgeslepen).
06192-16312 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336 van aluminium, vorm A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 125 g |
| Lengte | 63 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,38 excl. BTW
/ stuk
€ 13,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen