Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-50-M8-D
Rubix:A0582350
Fabrikant:DIN 6336-NI-50-M8-D
EAN:4045525795822



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-NI-50-M8-D
Sterknoppen, Roestvrij Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 166 g |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,18 excl. BTW
/ stuk
€ 34,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
