Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.2-40-M6-E
Rubix:A0584780
Fabrikant:GN 6336.2-40-M6-E
EAN:4045525336803





Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.2-40-M6-E
Stergrepen GN 6336.2 met uitstekende stalen bus (basisafmetingen zoals DIN 6336) hebben belangrijke voordelen: het contactoppervlak staat precies loodrecht op de boring en is over de volledige diameter van staal. De uitstekende stalen bus zorgt voor een perfecte dwarspenverbinding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
