Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ST-40-M8-20
Rubix:A0585010
Fabrikant:GN 6336.5-ST-40-M8-20
EAN:4045525341708




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-ST-40-M8-20
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | plastic |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
